ブラストン
すべり止め手袋(10双入)
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途
クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
トラスコ品番
572-2791
厚さ(mm)
0.9
材質/仕上
繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
色
ホワイト
サイズ
SS
質量(g)
200
入数(双)
10
全長(cm)
21
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
14
色(手首部)
イエロー
ゲージ数
13
ISO規格
7(Fed/STDクラス10000)相当
ゲージ
13ゲージ編
内容量
1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161079
BSC-85017-SS
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください