ブラストン
IVYキャッチャー
エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
用途
ゴミや異物の除去。
トラスコ品番
572-2785
材質/仕上
フィルム:塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
色
白
サイズ
290×290
質量(g)
1000
入数
30枚
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161167
BSC-IVY9320
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください