曜日別特売

つなぎ服 フードなし

つなぎ服 フードなし - ブラストンつなぎ服 フードなし - ブラストンつなぎ服 フードなし - ブラストンつなぎ服 フードなし - ブラストン

超導電性加工繊維を使用しています。
綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。

用途クリーンルーム内での作業に。材質/仕上ポリエステルISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性内容量1着
注意
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45161185BSC-12021-W-4L572-3023ホワイト4L38077
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161194BSC-12021-B-5L572-3030ブルー5L40077
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161210BSC-12032-W-6L572-3026ホワイト6L46077
オープン
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
45161219BSC-12032-B-7L572-3024ブルー7L48078
オープン
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする