ブラストン
制電安全ロングブーツ ハーフ
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
トラスコ品番
572-3033
色
白
質量(g)
1250
サイズ(cm)
29
材質(甲被)
人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値
10(の-6乗)-10(の-7乗)Ω
機能
制電・軽量・クッション性
JIS規格
JIS S級
足幅
EEE
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
内容量
1足
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161264
BSC-9526-29.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください