ブラストン
制電安全短靴(4E)
内底にEVAを2枚使用し、クッション性を向上させました。
長時間履いてても疲れにくく、足や腰への負担も軽減できます。
4E幅なので、快適な履き心地です。
色
ホワイト
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
10(の6乗)-10(の7乗)Ω
機能
制電・クッション性
JIS規格
JIS T 8101 H種相当
足幅
4E
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
靴タイプ
スリッポン
内容量
1足
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161325
BSC-5274-23.0
579-9509
660
23
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161334
BSC-5274-23.5
579-9516
670
23.5
¥
17,252
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161350
BSC-5274-24.0
579-9512
680
24
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161359
BSC-5274-24.5
579-9514
690
24.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161368
BSC-5274-25.0
579-9513
700
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161377
BSC-5274-25.5
579-9506
720
25.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45161386
BSC-5274-26.0
579-9510
740
26
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161395
BSC-5274-26.5
579-9507
760
26.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161404
BSC-5274-27.0
579-9508
780
27
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161420
BSC-5274-28.0
579-9515
800
28
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください