桑和
半袖Tシャツ
(1件のレビュー)
定番の天竺編み
肌触りが良い吸湿性のある綿100%素材
脇部分にデオドラントテープ付き
機能
ストレッチ、消臭、優れた吸汗性
素材
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163276
6645-53
ホワイト
L
104
46
22
¥
2,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163285
6645-53
ホワイト
4L
122
53
25
¥
2,500
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163294
6645-53
ロイヤルブルー
M
98
43
21
¥
2,100
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163310
6645-53
モクグレー
M
98
43
21
¥
2,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163319
6645-53
モクグレー
L
104
46
22
¥
2,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163328
6645-53
モクグレー
4L
122
53
25
¥
2,500
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください