桑和
長袖Tシャツ
定番の天竺編み
肌触りが良い吸湿性のある綿100%素材
脇部分にデオドラントテープ付き
機能
ストレッチ、消臭、優れた吸汗性
素材
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163337
6645-52
ネイビー
LL
110
49
60
¥
2,500
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163346
6645-52
ブラック
3L
116
51
61
¥
2,500
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163355
6645-52
ロイヤルブルー
M
98
43
58
¥
2,500
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163364
6645-52
ロイヤルブルー
4L
122
53
62
¥
2,900
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45163380
6645-52
ロイヤルブルー
LL
110
49
60
¥
2,500
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください