曜日別特売

写真用紙・光沢 ゴールド

写真用紙・光沢 ゴールド - Canon写真用紙・光沢 ゴールド - Canon写真用紙・光沢 ゴールド - Canon

画質、経済性に優れたキヤノン写真用紙(光沢紙)です。
引き締まった黒、豊潤なカラー、プリント直後からの高い発色性、高級感ある厚みとコシ。写真印画紙のような美しい光沢感、写真プリントが気軽に楽しめる経済性を実現しています。本製品はSNSの写真がはえる「ましかくサイズ」です。

サイズスクエア白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)内容量1個(20枚)
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45163854GL-101SQ20
オープン
469
516(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする