アラム
アラムミニコネクター
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途
装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質
(PP)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
型番
最大径(Φmm)
適合チューブ内径(inch)
接続径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163958
1775-01
19.9
MCSP1616
タケノコ:2.4
1.59(1/16)
同径
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
45163967
1775-02
22.3
MCSP1624
タケノコ:2.4/3.6
1.59(1/16)/ 2.38(3/32)
異径
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
45163976
1775-03
25.6
MCSP1632
タケノコ:2.4/4.8
1.59(1/16)/ 3.18(1/8)
異径
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
45163985
1775-04
24.7
MCSP2424
タケノコ:3.6
2.38(3/32)
同径
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
45163994
1775-05
28
MCSP2432
タケノコ:3.6/4.8
2.38(3/32)/ 3.18(1/8)
異径
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
45164010
1775-06
30.6
MCSP3232
タケノコ:4.8
3.18(1/8)
同径
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
45164019
3701-01
13.6
MCS16
タケノコ:2.4
1.59(1/16)
同径
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
45164028
3702-01
8.3
MCL16
タケノコ:2.4
1.59(1/16)
同径
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
45164037
3703-01
13.6(8.3)
MCT16
タケノコ:2.4
1.59(1/16)
同径
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
45164046
3704-01
12.5
MCY16
タケノコ:2.4
1.59(1/16)
同径
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください