アラム
アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ)
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途
装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質
(PP)ポリプロピレン
最大径(Φmm)
タケノコ:2.4
適合チューブ内径(inch)
1.59(1/16)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ径(Φmm)
1.6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
型番
適合ねじ
接続径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45164055
3711-01
ストレート
13.1
MHS16M5
M5
ストレート(竹の子xオスネジ)
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
45164064
3712-01
ストレート
13.1
MHS16U1032
10-32 UNF
ストレート(竹の子xオスネジ)
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
45164080
3713-01
エルボ
10.2
MHL16M5
M5
エルボ(竹の子xオスネジ)
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
45164089
3714-01
エルボ
10.2
MHL16U1032
10-32 UNF
エルボ(竹の子xオスネジ)
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください