アラムロック

アラムロック - アラムアラムロック - アラムアラムロック - アラムアラムロック - アラムアラムロック - アラムアラムロック - アラム

PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。

用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451640982021-01ユニオンストレート60.6US-6
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
451641072021-02ユニオンストレート80.5US-8
2,780
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
451641162021-03ユニオンストレート100.3US-10
3,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
451641252022-01ユニオンエルボ60.6UE-6
2,750
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
451641342022-02ユニオンエルボ80.5UE-8
2,880
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
451641502022-03ユニオンエルボ100.3UE-10
3,210
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
451641592023-01ユニオンティ60.6UT-6
3,990
3,988
4,387(税込)
5日以内出荷
451641682023-02ユニオンティ80.5UT-8
4,190
4,188
4,607(税込)
5日以内出荷
451641772023-03ユニオンティ100.3UT-10
4,670
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
451641862024-01メイルコネクター60.6MC6-1/8
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
451641952024-02メイルコネクター60.6MC6-1/4
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
451642042024-04メイルコネクター80.5MC8-1/8
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
451642202024-05メイルコネクター80.5MC8-1/4
1,740
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
451642292024-06メイルコネクター80.5MC8-3/8
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
451642382024-07メイルコネクター100.3MC10-1/4
1,890
1,888
2,077(税込)
5日以内出荷
451642472024-08メイルコネクター100.3MC10-3/8
1,940
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
451642562024-09メイルコネクター100.3MC10-1/2
2,210
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
451642652025-01メイルエルボ60.6ME6-1/8
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
451642742025-02メイルエルボ60.6ME6-1/4
2,030
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
451642902025-04メイルエルボ80.5ME8-1/8
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
451642992025-05メイルエルボ80.5ME8-1/4
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
451643082025-06メイルエルボ80.5ME8-3/8
2,250
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
451643172025-07メイルエルボ100.3ME10-1/4
2,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
451643262025-08メイルエルボ100.3ME10-3/8
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
451643352025-09メイルエルボ100.3ME10-1/2
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする