曜日別特売

アラムPVDFハーフコネクター

アラムPVDFハーフコネクター - アラムアラムPVDFハーフコネクター - アラム

耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。

用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン内容量1袋(10個)
注意
※ネジ部がJIS規格より、ややマイナス目に仕上がっている場合がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
型番
適合ねじ
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451652361781-01ストレートPHS4-1/8PVDFR1/84
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
451652451781-02ストレートPHS4-1/4PVDFR1/44
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
451652541781-03ストレートPHS6-1/8PVDFR1/86
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
451652701781-04ストレートPHS6-1/4PVDFR1/46
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
451652791781-06ストレートPHS8-1/8PVDFR1/88
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
451652881781-07ストレートPHS8-1/4PVDFR1/48
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
451652971781-09ストレートPHS10-1/4PVDFR1/410
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
451653061781-10ストレートPHS10-3/8PVDFR3/810
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
451653151781-11ストレートPHS12-3/8PVDFR3/812
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
451653241781-12ストレートPHS12-1/2PVDFR1/212
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
451653401782-01エルボPHL4-1/8PVDFR1/84
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
451653491782-02エルボPHL4-1/4PVDFR1/44
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
451653581782-03エルボPHL6-1/8PVDFR1/86
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
451653671782-04エルボPHL6-1/4PVDFR1/46
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
451653761782-06エルボPHL8-1/8PVDFR1/88
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
451653851782-07エルボPHL8-1/4PVDFR1/48
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
451653941782-09エルボPHL10-1/4PVDFR1/410
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
451654101782-10エルボPHL10-3/8PVDFR3/810
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
451654191782-11エルボPHL12-3/8PVDFR3/812
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
451654281782-12エルボPHL12-1/2PVDFR1/212
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする