曜日別特売

アルミ作業台 HG型(組立済)

アルミ作業台 HG型(組立済) - ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済) - ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済) - ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済) - ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済) - ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済) - ピカコーポレイション

組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。
滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ)
くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く)
くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)

用途配管・配線の多い工場内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金(アルマイト仕上)最大使用質量(kg)150内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45167580HG-16300.34.9
61,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45167589HG-26600.68.1
111,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45167598HG-36900.612
155,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45167607HG-461201.215.7
208,600
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする