スルーチューブ通常タイプ

スルーチューブ通常タイプ - 興和化成

伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。

用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
最大径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45165604KFIT-31箱(200m×1巻)6200312
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165620KFIT-61箱(150m×1巻)15150624
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165629KFIT-101箱(150m×1巻)191501028
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165638KFIT-121箱(100m×1巻)221001233
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165647KFIT-191箱(100m×1巻)301001945
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165656KFIT-301箱(100m×1巻)351003055
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165665KFIT-401箱(25m×1巻)55254075
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165674KFIT-501箱(25m×1巻)65255090
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする