シェルフデコ デッキユニット

シェルフデコ デッキユニット - ノダ
用途デッキユニット(カウンター用)セット内容デッキユニット×1、固定ネジ4本(Φ4.0×15mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×25mm)材質(棚板)MDF特殊化粧シート貼り、(金具)スチール焼付塗装ブラック耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×345×160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45167327SED-DA35BT
24,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする