ノダ
シェルフデコ 床荷重施工用脚
1セット(1脚)入りです。カウンター両端に取付ける場合は2セットご注文ください。
用途
床荷重施工用脚(カウンター用)
セット内容
床荷重施工用脚×1、固定ネジ3本(Φ4.0×65mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×55mm)
材質
スチール焼付塗装
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×345×382~424
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167336
SED-AS35BT
¥
15,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください