RIDEZ(ライズ)
スマホホルダー バイク 小型 コンパクト K15
こんなお得な商品も!
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(10)
最小のスマホホルダー自転車や原付などにも最適なコンパクトサイズ
用途
バイク スマホホルダーに新型が登場しました!
最初に自分のスマホを設定しておけば、取り外し、取り付けが1秒で可能!
すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。
■ハンドルマウント
・20mm~最大約26mm
■スマートフォンのサイズ
・横幅最大約80mm、厚み約14mm
寸法(mm)
(ハンドルマウント)20~最大約26
ハンドル径(Φmm)
20~26
適合寸法(mm)
(スマートフォン)横幅最大約80、厚み約14
内容量
1個
注意
※必ず、走行前にロックが閉まっている事を確認して下さい。
※別売りのラバーバンド・ループ等でスマートフォンの落下防止策をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45165839
DEF-K15
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください