TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクストラローラーキャビネット
引出し全17段のTONE最大収納容量の超大型ストレージキャビネットです。
用途
工具類の保管・整理用
トラスコ品番
586-0982
色
赤
高さ(mm)
1125
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
560
間口(mm)
1811
キャスター
あり
キャスター径(Φmm)
150
棚段数(段)
17
引出し
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品時にはリフトが必要となる商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167625
WSE2017R
¥
800,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません