TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールケース
ハンドルが倒れ、天面がフラットになるためかさばらずに収納可能です。
小物の収納に便利な仕切板付きです。
用途
工具類の保管・管理用。
トラスコ品番
586-0986
色
ブラック
材質(本体)
スチール
有効内寸(mm)
(上段)405×105×65、(中段)405×105×55、(下段)405×215×80
仕切板
上段用12枚、中段用12枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167695
BX430BK
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください