曜日別特売

エアーインパクトレンチ(ショートアンビルタイプ)

エアーインパクトレンチ(ショートアンビルタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。

用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。トラスコ品番382-8647無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)2700ソケット差込角(mm)25.4ホース取付口(RC/PT)1/4内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45167738AIS8360S
185,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする