TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)
油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数
72枚
材質(本体)
構造用鋼
材質(グリップ)
木粉・プラスチックの複合材料
送り角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167765
RH3HGW
553-7365
205
凸9.5
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
45167774
RH4HGW
553-7364
245
凸12.7
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください