曜日別特売

エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)

エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。
スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。
正逆両回転切替が可能です。
ホースのねじれを防止する回転継手付です。

用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45167808AR3120
44,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする