TONE(トネ/旧:前田金属工業)
片手ハンマー
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途
ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)
内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167817
BHAH-05
551-9665
頭長88
290
25
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
45167826
BHAH-10
551-9674
頭長105
330
31
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
45167835
BHAH-15
551-9654
頭長124
330
36
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45167844
BHAH-20
551-9648
頭長130
375
41
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください