TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット
組み合わせることで様々な使い方が可能な
充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
仕様
対辺形状:6角
トラスコ品番
586-0990
セット内容
18点
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
ビット
ドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167930
MIX21620MBK
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください