浅野木工所
白柄手打 ミニ三本鍬 900mm
柄が長いので、立ったままでも作業が楽々!小さめに作られた三本鍬です
用途
土起し、穴掘りに。
材質
頭/鉄、柄/朴材
質量(g)
920
頭部寸法(mm)
135×170
柄長さ(mm)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204260
#06050
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください