小判 アルミパイプ 鋼付立鎌ホー

小判 アルミパイプ 鋼付立鎌ホー - 浅野木工所

小判型の柄が握りやすい!立ったまま除草ができるので足腰がラク!鋼付の刃で切れ味が長持ちします
当製品は、長期間切れ味を維持するために、固い鋼と柔らかい鋼(極軟鋼)の2種類を使い、お手入れも楽な鋼付の刃を採用
切れ味が良いので作業効率が上がります

用途草削り・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄、柄/アルミ質量(g)650頭部寸法(mm)210柄長さ(mm)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45204278#09120
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする