手打鋼付 鶴首ホー上等物 120mm

手打鋼付 鶴首ホー上等物 120mm 浅野木工所

柔らかい草の草削りに・クシ型タイプの幅広い刃でしっかり除草
座った状態での柔らかい草の草削りに
幅が広いクシ型タイプの刃で、比較的広い範囲の除草ができます
柔らかい草・背丈低めの雑草全般
背の低い草を根から削ったり、草を取るのに適しています
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途草削り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)240 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)360 柄径(Φ)26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45204305 #01097
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする