浅野木工所
手打ヤスキ鋼 付止無刈込鋏 195
用途:庭木のお手入れに
用途
庭木のお手入れに。
全長(mm)
645
頭部寸法(mm)
195
柄長さ(mm)
450
使用目的
庭木の手入れに
切断対象
庭木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204348
#07065
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください