浅野木工所
鋼付 穴あき三日月鎌 丸 195mm
柔らかい草の草刈りに
軽量&水はけの良い穴あきタイプ
背丈のある柔らかい草の草刈りに
軽量&水はけのよい穴あきタイプの鎌です
柄は握りやすい小判型を使用しています
女性や長時間作業する方におすすめです
用途
柔らかい草の草刈りに。
材質
頭/鉄、柄/朴材
質量(g)
180
頭部寸法(mm)
195
柄長さ(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204366
#02125
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください