曜日別特売

レーキ付フレームホー 半丸くん スパナ付

レーキ付フレームホー 半丸くん スパナ付 - 浅野木工所レーキ付フレームホー 半丸くん スパナ付 - 浅野木工所

草削りに
軽い力で削れる半丸タイプ
立った状態での除草(草削り)に
半円型のフレームタイプだから軽量で、除草作業が捗ります
狙ったところを剃るような感覚でスルスル除草
畑の畝と畝の間の除草などに便利です
レーキ付きなので、草集めもできます
伸縮式アルミパイプ柄で、収納時もコンパクトにできます
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・草集め材質頭/鉄、柄/アルミ全長(mm)890~1450質量(g)600頭部寸法(mm)145×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45204375#08035
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする