曜日別特売

六角 ステンレス

六角 ステンレス - 浅野木工所

六角柄が手にフィット
作業中疲れにくい鎌
疲れにくい六角柄の鎌
柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します
鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません
六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります
柔らかい草の草削りに適した、定番サイズ(刃:120mm)の鎌です
お手入れしやすいステンレス製

用途柔らかい草の草削りに材質頭/ステンレス質量(g)110頭部寸法(mm)120柄長さ(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45204409#02220
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする