六角 ステンレス
六角柄が手にフィット
作業中疲れにくい鎌
疲れにくい六角柄の鎌
柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します
鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません
六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります
刃はお手入れしやすいステンレス製
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草取り。
材質頭/ステンレス、柄/朴材
質量(g)108
頭部寸法(mm)105
柄長さ(mm)240
内容量1個