浅野木工所
野菜切鎌うらめ ステンレス
用途
稲刈り、間引き、収穫に。
仕様
ラッパ柄
サイズ
小
頭部寸法(mm)
115
柄長さ(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204524
#03200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください