曜日別特売

畑の三役さん ミニ 128x67mm

畑の三役さん ミニ 128x67mm - 浅野木工所

片手で使えるコンパクトサイズ
面倒な除草作業を立ったまま素早くこなすだけでなく、土起こしと草集めもこなすまさに「三役」さんです
アルミパイプ柄
1役:鎌部(波刃)/除草に、2役:鍬部/土起こしに、3役:レーキ部/草集めに
ユニバーサルデザインポイント:不意の事故を防ぐためにも鍬部の角を丸くしてあります

用途除草作業、土起こし、草集めに。頭部寸法(mm)128×67柄長さ(mm)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45204759#81020
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする