浅野木工所
白柄手打 巾広 片手鍬
土掘りに・片手で使える幅広の鍬
家庭菜園・ベランダガーデニングにピッタリの、片手タイプのミニ鍬
用途
土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、穴掘りに。
材質
頭/鉄、柄/樫材
質量(g)
570
頭部寸法(mm)
75×125
柄長さ(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204804
#06015
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください