浅野木工所
白柄手打 バチ鍬
土掘りに・片手で使えるすそ広がりの鍬
家庭菜園・ベランダガーデニングに
片手タイプのミニバチ鍬
鍛造品
強度・耐久性・機能に合わせてハンマーで打ち、刃の厚さにメリハリをつけて使いやすさを追求した商品です
用途
土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、穴掘りに。
材質
頭/鉄、柄/樫材
質量(g)
530
頭部寸法(mm)
75×140
柄長さ(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204829
#06010
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください