刃物鋼 波刃穴明デルタホー 240

刃物鋼 波刃穴明デルタホー 240 - 浅野木工所

畑の除草、土寄せ、穴掘りに・多用途に使用できる
立った状態での除草・草削りに
軽量&泥・水切れが良い、刃の部分に穴があいたタイプのデルタホーです
1辺が波刃になっているので、草にくいつきが良く、土離れもスムーズです
立ったまま除草でき、草削りだけでなく穴掘り・土寄せなどに使用できます
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・畝立て・土寄せ・穴掘りなど。材質頭/鉄質量(g)1000頭部寸法(mm)240柄長さ(mm)1200×Φ30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45204987#10005
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする