浅野木工所
刃物鋼 天馬小鎌 120mm
草削り・草取りのスタンダードアイテム
刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」
硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途
柔らかい草の草削りに。
材質
頭/鉄、柄/朴材
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
120
柄長さ(mm)
240×Φ23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204996
#02055
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください