曜日別特売

刃物鋼 窓ホー

刃物鋼 窓ホー - 浅野木工所刃物鋼 窓ホー - 浅野木工所

頑丈な作りで畑仕事の効率アップ・草削り、土ならしに
立った状態での除草・草削りに
東北・北海道地方の人気商品
しっかりと丈夫な作りで切れ味もあります
立ったままの草削りに適しています
メーカーの窓ホーの刃は、切れ味を出すために一枚一枚手作業で仕上げております
表面も細かい仕上げとなっており土離れの良い刃を使用しています
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・草集め・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄柄長さ(mm)1200×Φ30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205005#09105900210
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
45205014#09100800195
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする