手打全鋼 唐鍬

手打全鋼 唐鍬 - 浅野木工所

畑の開墾・畑作りに
畑の開墾・畑作りにおすすめの鍬です
刃が大きく頑丈な作りで、掘り起こし作業に活躍します

用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘り。材質柄/本樫厚さ(mm)6質量(g)1700頭部寸法(mm)130×185柄長さ(mm)900頭質量(kg)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205179#15020
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする