手打全鋼 唐鍬

手打全鋼 唐鍬 - 浅野木工所

畑の開墾・畑作りに
厚みのあるしっかりした刃で、硬い土など畑の開墾に最適な鍬です

用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘り。材質柄/本樫厚さ(mm)6質量(g)1950頭部寸法(mm)140×200柄長さ(mm)900頭質量(kg)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205188#15025
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする