浅野木工所
手打全鋼 芋掘
長芋掘り、植木の根起し、根切りに適した道具です
用途
長芋・山芋掘りに。
材質
柄/アッシュ
質量(g)
2100
頭部寸法(mm)
90×250
柄長さ(mm)
1350
柄幅(mm)
37×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45205328
#10080
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください