曜日別特売

手打鋼付 箸付鉈 185mm

手打鋼付 箸付鉈 185mm - 浅野木工所

燕三条の職人の手作りの鉈です
ブナのような少し硬めの枝打ちに向いています
端についたストッパーで縄を引っ掛けて切ることができます
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途薪割り・小枝打に。材質頭/鉄、柄/樫質量(g)750頭部寸法(mm)185柄長さ(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205468#07035
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする