曜日別特売

手打鋼付 玄人小鎌

手打鋼付 玄人小鎌 - 浅野木工所

こだわりの角度で草の根元をしっかりキャッチ
最適角度で雑草をキャッチ!切れ味の良い刃で簡単除草!メーカーの玄人小鎌は、モニターテストを重ねて編み出した最適な角度を燕三条の職人の仕上げ技術で実現しています
構えた時の刃がちょうど良い角度で立ち上がりしっかり草の根元に入るので、作業の際も疲れにくい姿勢でサクッと滑らかに除草できます
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
適合する草の種類:柔らかい・背丈低めの草全般

用途草削り・間引き・草取り。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)150頭部寸法(mm)120柄長さ(mm)270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205660#02198
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする