曜日別特売

手打鋼付 ステン 自在鍬 小

手打鋼付 ステン 自在鍬 小 - 浅野木工所

角度が変えられる鍬
柔らかい土の耕耘や畝づくり・除草に便利な、角度が変えられる鍬です
頭の角度は約35°~75°まで変更でき、お客様のお好みの角度や用途に合わせて使用できます
頭の中央部が盛り上がっていて、土をすくう際に土塊を割りやすい形状になっています
当製品のステンレス製「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途:土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、畝作り、穴掘り

用途柔らかい土の耕耘や畝づくり・除草に材質柄/ポプラ質量(g)1800頭部寸法(mm)125×400柄長さ(mm)1290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205766#14050
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする