浅野木工所
手打ヤスキ鋼付 サヤ付鉈 210mm
燕三条の職人の手作りの鉈です
「ヤスキ鋼」という国産のブランド鋼を使用した鉈です
鋭い切れ味で枝打ちもラクにできます
メンテナンスがしやすいので切れ味が長持ちします
用途
薪割り・小枝打ちに。
材質
頭/鉄、柄/樫
質量(g)
700
頭部寸法(mm)
210
柄長さ(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45205800
#07025
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください