浅野木工所
手打ヤスキ鋼付 刈込鋏 150mm
手打ヤスキ鋼付 刈込鋏
全長(mm)
600
頭部寸法(mm)
150
柄長さ(mm)
450
使用目的
庭木の手入れに
切断対象
庭木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45205836
#07070
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください