四万十式 新根切り

四万十式 新根切り - 浅野木工所

株間の生えてくる新しい根を取る
畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです
畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます
作物を傷つける心配がありません
Sサイズは、生い茂った幅の狭い株間の根切りに便利です
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り。材質頭/ステンレス、柄/アルミサイズS質量(g)500頭部寸法(mm)60×200×75柄長さ(mm)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205879#09215
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする