四万十式 鬼鍬

四万十式 鬼鍬 - 浅野木工所

畑の除草から畝作り、スジつけまでできる
菜園道研究家・沖田和雄氏監修商品
鍬がさらに進化した!鍬と鎌と三角ホーがドッキング!5面ある刃を有効利用して土起こし・土ならし・除草ができるうえ、尖った先端で細かい作業や筋付けもできます
1本あれば多用途に使える便利品です
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。材質柄/アルミ質量(g)660頭部寸法(mm)250×80×105柄長さ(mm)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205906#13090
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする