曜日別特売

高級鋼 刈込鋏 150mm

高級鋼 刈込鋏 150mm - 浅野木工所

プロ向けの刈込です
材料の質と職人の技から作られる鋭さで刈心地が良く切れ味が長持ちします

用途プロ仕様・庭木のお手入れに。材質頭/鉄、柄/樫全長(mm)600質量(g)950頭部寸法(mm)150柄長さ(mm)450使用目的庭木の手入れに切断対象庭木内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205924#07075
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする